| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-301LKRA-VPA 80K-11-FI-EV12 Herst.-Nr.: LKRA-VPA 80K-11-FI-EV12 EAN/GTIN: 4047526131982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 111 Gewicht kg: 0,7 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 25 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 80 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungsart: | Expander | Belagshärte: | 80 Shore A | Farbe Laufbelag: | grau | Farbe Radkörper: | schwarz | Gesamthöhe mm: | 111 | Gewicht kg: | 0,7 | Lagerart: | Kugellager | Material Laufbelag: | Gummi | Material Radkörper: | hochwertiges Polyamid 6 | Plattenmaße mm: | 57 | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 25 | Rad-Ø: | 80 | spurlos: | x | Temperaturbeständigkeit max °C: | 60 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: | 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |