Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-VPA 80K-11-FI-FA-E14 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-VPA_80K-11-FI-FA-E14_536912.jpg
LKRA-VPA_80K-11-FI-FA-E14_536912.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-VPA 80K-11-FI-FA-E14
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-VPA 80K-11-FI-FA-E14
EAN/GTIN:
     4047526038021
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 80mm elas...
apparaterolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 111 Gewicht kg: 0,814 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 25 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 80
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
111
Gewicht kg:
0,814
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
25
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
80
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, 301LKRA-VPA 80K-11-FI-FA-E14, LKRA-VPA 80K-11-FI-FA-E14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 13 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 19 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.