Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRXA-PATH101KD-11FIFKEXR15 BLICKLE Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRXA-PATH_101KD-11-FI-FK-EXR15_853450.jpg
LKRXA-PATH_101KD-11-FI-FK-EXR15_853450.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRXA-PATH101KD-11FIFKEXR15
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRXA-PATH101KD-11FIFKEXR15
EAN/GTIN:
     4047526206178
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher KugellagerabdichtungGehäuse: Serie LKRXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtungsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 136 Gewicht kg: 0,765 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
136
Gewicht kg:
0,765
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, LKRXA-PATH101KD-11FIFKEXR15, 301LKRXA-PATH101KD-11FIFKEXR15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.