Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRXA-TPA 126KD-11-FK-EXR13 BLICKLE Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRXA-TPA_126KD-11-FK-EXR13_853208.jpg
LKRXA-TPA_126KD-11-FK-EXR13_853208.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRXA-TPA 126KD-11-FK-EXR13
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRXA-TPA 126KD-11-FK-EXR13
EAN/GTIN:
     4047526202453
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher KugellagerabdichtungGehäuse: Serie LKRXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtungsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,7 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,7
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125mm blickle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, LKRXA-TPA 126KD-11-FK-EXR13, 301LKRXA-TPA 126KD-11-FK-EXR13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.