Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRXA-TPA126KD-FIELSFKZAX51 BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRXA-TPA_126KD-FI-ELS-FK-ZAX51_856406.jpg
LKRXA-TPA_126KD-FI-ELS-FK-ZAX51_856406.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRXA-TPA126KD-FIELSFKZAX51
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRXA-TPA126KD-FIELSFKZAX51
EAN/GTIN:
     4047526212322
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie LKRXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtungsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, PATHelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Gemäß DIN 18867-8 (Großküchengeräte)Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 158 Gewicht kg: 0,847 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 80
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
158
Gewicht kg:
0,847
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
80
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125mm blickle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, LKRXA-TPA126KD-FIELSFKZAX51, 301LKRXA-TPA126KD-FIELSFKZAX51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.