Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKX-POTH 75G BLICKLE Edelstahl-Schwerlast-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKX-POTH_75G_754901.jpg
LKX-POTH_75G_754901.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKX-POTH 75G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKX-POTH 75G
EAN/GTIN:
     4047526084943
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl-Schwerlast-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie LKXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POTHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 108 Gewicht kg: 0,889 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 37 Rad-Ø: 75 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
108
Gewicht kg:
0,889
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
37
Rad-Ø:
75
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.