Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKX-SPO 125G-1 BLICKLE Edelstahl-Schwerlast-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKX-SPO_125G-1_754909.jpg
LKX-SPO_125G-1_754909.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKX-SPO 125G-1
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKX-SPO 125G-1
EAN/GTIN:
     4047526085421
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl-Schwerlast-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LKXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 155 Gewicht kg: 1,208 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
155
Gewicht kg:
1,208
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.