Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LO-ALEV 200K-RI2 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO-ALEV_200K-RI2_669713.jpg
LO-ALEV_200K-RI2_669713.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LO-ALEV 200K-RI2
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-ALEV 200K-RI2
EAN/GTIN:
     4047526669713
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll", sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, auf den Radkörper aufvulkanisiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: Aus Aluminium-Druckguss. Reifen aufvulkanisiert.; Radkörperfarbe; silbergrau; Gehäuse: Solide Stahlschweißkonstruktion, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte und gehärtete Lagerschalen, Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 60 Belagshärte: 65° Shore A Gesamthöhe: 245 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 200 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: 4,94 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
60
Belagshärte:
65° Shore A
Gesamthöhe:
245
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
200
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
4,94
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, 301LO-ALEV 200K-RI2, LO-ALEV 200K-RI2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.