Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LO-ALEV 200K-SG-RI4 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO-ALEV_200K-SG-RI4_852072.jpg
LO-ALEV_200K-SG-RI4_852072.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LO-ALEV 200K-SG-RI4
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-ALEV 200K-SG-RI4
EAN/GTIN:
     4047526187354
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, mit Richtungsfeststeller, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie LOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzzusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschaleneingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertDrehkranzabdichtung durch LabyrinthbauweiseSchmiernippelRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 4,921 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
4,921
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.