Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LO-SE 160K-ST-RI4 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO-SE_160K-ST-RI4_852105.jpg
LO-SE_160K-ST-RI4_852105.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LO-SE 160K-ST-RI4
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-SE 160K-ST-RI4
EAN/GTIN:
     4047526187767
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, mit Feststeller 'stop-top', mit Richtungsfeststeller, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-RadkörperGehäuse: Serie LOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzzusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschaleneingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertDrehkranzabdichtung durch LabyrinthbauweiseSchmiernippelRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gesamthöhe mm: 205 Gewicht kg: 5,076 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gesamthöhe mm:
205
Gewicht kg:
5,076
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LO-SE 160K-ST-RI4, LO-SE 160K-ST-RI4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,12*
€ 469,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,26*
€ 453,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.