Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LRA-PATH 50G-FI-E05 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander und Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRA-PATH_50G-FI-E05_848509.jpg
LRA-PATH_50G-FI-E05_848509.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LRA-PATH 50G-FI-E05
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LRA-PATH 50G-FI-E05
EAN/GTIN:
     4047526137830
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie LRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 72 Gewicht kg: 0,349 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 43 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 19 Rad-Ø: 50 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 75
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
72
Gewicht kg:
0,349
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
43
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
19
Rad-Ø:
50
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
75
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, lenkrollen 50 mm, 301LRA-PATH 50G-FI-E05, LRA-PATH 50G-FI-E05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 28 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.