Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LRA-TPA 50K-FI-ELS-FK-GS10 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRA-TPA_50K-FI-ELS-FK-GS10_639088.jpg
LRA-TPA_50K-FI-ELS-FK-GS10_639088.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LRA-TPA 50K-FI-ELS-FK-GS10
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LRA-TPA 50K-FI-ELS-FK-GS10
EAN/GTIN:
     4047526639082
Suchbegriffe:
Apparaterolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Gewindestift, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie LRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, PATHelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Gewindestift Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 69 Gewicht kg: 0,193 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 43 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 19 Rad-Ø: 50 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 30
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindestift
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
69
Gewicht kg:
0,193
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
43
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
19
Rad-Ø:
50
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
30
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 50mm, 301LRA-TPA 50K-FI-ELS-FK-GS10, LRA-TPA 50K-FI-ELS-FK-GS10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 17 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.