Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LRA-TPA 75K-FI-FK-EV03 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander und Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRA-TPA_75K-FI-FK-EV03_847816.jpg
LRA-TPA_75K-FI-FK-EV03_847816.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LRA-TPA 75K-FI-FK-EV03
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LRA-TPA 75K-FI-FK-EV03
EAN/GTIN:
     4047526128135
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie LRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 101 Gewicht kg: 0,372 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 43 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 25 Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 75
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
101
Gewicht kg:
0,372
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
43
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
25
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
75
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller blickle, apparaterolle, apparaterolle 75mm, 301LRA-TPA 75K-FI-FK-EV03, LRA-TPA 75K-FI-FK-EV03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 23 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.