Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LRA-VPA 100K-EV04 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRA-VPA_100K-EV04_856356.jpg
LRA-VPA_100K-EV04_856356.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LRA-VPA 100K-EV04
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LRA-VPA 100K-EV04
EAN/GTIN:
     4047526211707
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Serie LRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 124 Gewicht kg: 0,465 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 43 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 25 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 70
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
124
Gewicht kg:
0,465
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
43
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
25
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
70
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 100x32 blickle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 301LRA-VPA 100K-EV04, LRA-VPA 100K-EV04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.