Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LRA-VPA 100K-FI-E05 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander und Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRA-VPA_100K-FI-E05_291344.jpg
LRA-VPA_100K-FI-E05_291344.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LRA-VPA 100K-FI-E05
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LRA-VPA 100K-FI-E05
EAN/GTIN:
     4047526291341
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
apparaterolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Serie LRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 124 Gewicht kg: 0,579 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 43 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 25 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 70
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
124
Gewicht kg:
0,579
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
43
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
25
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
70
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, 301LRA-VPA 100K-FI-E05, LRA-VPA 100K-FI-E05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 21 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.