Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LS-GB 200K-RI2 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-GB_200K-RI2_751180.jpg
LS-GB_200K-RI2_751180.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LS-GB 200K-RI2
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LS-GB 200K-RI2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, hohe dynamische Belastbarkeit.; Laufbelagsfarbe: braun; Radkörper: Aus Stahl. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; anthrazit; Gehäuse: Besonders robuste Stahlschweißkonstruktion. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 60 Belagshärte: 92° Shore A Gesamthöhe: 245 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 200 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: 7,14 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -30 Befestigungsart: Anschraubplatte Feststeller: ohne Feststeller Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße: 175 x 140 mm Typ: Bockrolle Radbreite: 80 mm spurlos: ja Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1800 kg Rad Durchmesser: 250 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
60
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92° Shore A
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattengröße:
140 x 110
Plattenmaße:
175 x 140 mm
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
80 mm
Rad-Ø:
200
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
spurlos:
ja
Stückgewicht:
7,14
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit von:
-30
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1800 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301LS-GB 200K-RI2, LS-GB 200K-RI2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,22*
€ 494,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,25*
€ 478,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.