Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LS-GB 252K-ST-RI4 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-GB_252K-ST-RI4_852600.jpg
LS-GB_252K-ST-RI4_852600.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LS-GB 252K-ST-RI4
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LS-GB 252K-ST-RI4
EAN/GTIN:
     4047526194611
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Lenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Feststeller 'stop-top', mit Richtungsfeststeller, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie LSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 305 Gewicht kg: 16,91 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 175 x 140 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 80 Rad-Ø: 250 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1800 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 630 mm Plattenmaße: 400X300 mm Typ: Doppel-Bockrolle Rad Durchmesser: 500 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 10000 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
630 mm
Gesamthöhe mm:
305
Gewicht kg:
16,91
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
400X300 mm
Plattenmaße mm:
175 x 140
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Rad Durchmesser:
500 mm
Radbreite:
80
Rad-Ø:
250
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
10000 kg
Typ:
Doppel-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,38*
€ 1.045,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,82*
€ 1.010,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,19*
€ 977,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,37*
€ 940,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,32*
€ 882,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.