Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LS-GB 406K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-GB_406K_741422.jpg
LS-GB_406K_741422.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LS-GB 406K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LS-GB 406K
EAN/GTIN:
     4047526045838
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie LSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 480 Gewicht kg: 60,48 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 255 x 200 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 125 Rad-Ø: 400 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 5000 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 223 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 180 mm Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 900 kg Temperaturbeständigkeit min: -20 °C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
223 mm
Gesamthöhe mm:
480
Gewicht kg:
60,48
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
255 x 200
Produkttyp:
Lenkrolle
Rad Durchmesser:
180 mm
Radbreite:
125
Rad-Ø:
400
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
5000
Tragfähigkeit bei 4km/h:
900 kg
Typ:
Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.760,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.035,25*
€ 3.611,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.988,29*
€ 3.556,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.858,84*
€ 3.402,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.799,52*
€ 3.331,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.760,93*
€ 3.285,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.