Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LS-GST 150K-ST-RI2 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-GST_150K-ST-RI2_852418.jpg
LS-GST_150K-ST-RI2_852418.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LS-GST 150K-ST-RI2
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LS-GST 150K-ST-RI2
EAN/GTIN:
     4047526191955
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung mit Feststeller "stop-top"; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®.; Laufbelagsfarbe: grün; Radkörper: Aus Grauguss, lackiert. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silber; Gehäuse: Besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, staub- und spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 55 Belagshärte: 75° Shore A Gesamthöhe: 200 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 150 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
55
Belagshärte:
75° Shore A
Gesamthöhe:
200
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
150
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, 301LS-GST 150K-ST-RI2, LS-GST 150K-ST-RI2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,55*
€ 545,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,14*
€ 521,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,05*
€ 503,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,08*
€ 458,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.