Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LS-GST 150K-ST BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-GST_150K-ST_755044.jpg
LS-GST_150K-ST_755044.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LS-GST 150K-ST
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LS-GST 150K-ST
EAN/GTIN:
     4047526115456
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie LSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie GSTLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: grün Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 200 Gewicht kg: 5,78 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 570
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
grün
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
200
Gewicht kg:
5,78
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
570
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, LS-GST 150K-ST, 301LS-GST 150K-ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,54*
€ 474,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,54*
€ 452,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.