Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LS-GTH 252K-RI2 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-GTH_252K-RI2_334482.jpg
LS-GTH_252K-RI2_334482.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LS-GTH 252K-RI2
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LS-GTH 252K-RI2
EAN/GTIN:
     4047526334482
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.; Laufbelagsfarbe: hellbraun; Radkörper: Aus Grauguss, lackiert. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; anthrazit; Gehäuse: Besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, staub- und spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 75 Belagshärte: 92° Shore A Gesamthöhe: 305 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 80 Plattengröße: 175 x 140 Rad-Ø: 250 Schraublochentfernung: 140 x 105 Schraubloch-Ø: 14 Stückgewicht: 16,5 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
75
Belagshärte:
92° Shore A
Gesamthöhe:
305
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
80
Plattengröße:
175 x 140
Rad-Ø:
250
Schraublochentfernung:
140 x 105
Schraubloch-Ø:
14
Stückgewicht:
16,5
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, LS-GTH 252K-RI2, 301LS-GTH 252K-RI2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,81*
€ 660,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,01*
€ 656,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,54*
€ 633,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,54*
€ 608,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,32*
€ 558,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.