Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LS-SPO 160K-FA-RI2 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-SPO_160K-FA-RI2_853041.jpg
LS-SPO_160K-FA-RI2_853041.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LS-SPO 160K-FA-RI2
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LS-SPO 160K-FA-RI2
EAN/GTIN:
     4047526200329
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, sehr robuste, schwere Ausführung, sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, staub- und spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 55 Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 205 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 160 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
55
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
205
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
160
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, 301LS-SPO 160K-FA-RI2, LS-SPO 160K-FA-RI2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,66*
€ 398,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.