Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LSFE-SE 160K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit PU-Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSFE-SE_160K_614453.jpg
LSFE-SE_160K_614453.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LSFE-SE 160K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LSFE-SE 160K
EAN/GTIN:
     4047526614454
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethanfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-RadkörperGehäuse: Serie LSFEbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freihervorragende Dämpfungseigenschaften durch Elastomerfederwartungsfreie SchwingenlagerungAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 8,96 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
8,96
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,92*
€ 487,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.