Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LSFN-GB 200K BLICKLE Schwerlast-Rad mit PU-Laufbelag Besthane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSFN-GB_200K_755397.jpg
LSFN-GB_200K_755397.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LSFN-GB 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LSFN-GB 200K
EAN/GTIN:
     4047526079291
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie LSFNbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freirobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 265 Gewicht kg: 11,5 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1000 Achslochdurchmesser: 35 mm kontaktverfärbungsfrei: ja Nabenlänge: 70 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1500 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
35 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
265
Gewicht kg:
11,5
kontaktverfärbungsfrei:
ja
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
70 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Lenkrolle
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1000
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1500 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle le-path, schwerlastlenkrolle blickle, schwerlastlenkrolle 250mm, LSFN-GB 200K, 301LSFN-GB 200K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,43*
€ 613,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,14*
€ 566,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.