Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LSFN-GB 202K BLICKLE Schwerlast-Rad mit PU-Laufbelag Besthane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSFN-GB_202K_755398.jpg
LSFN-GB_202K_755398.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LSFN-GB 202K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LSFN-GB 202K
EAN/GTIN:
     4047526079314
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie LSFNbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freirobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 275 Gewicht kg: 18 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 175 x 140 Produkttyp: Gefederte Lenkrolle Radbreite: 80 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1600 Achslochdurchmesser: 30 mm kontaktverfärbungsfrei: ja Nabenlänge: 70 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1500 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
30 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
275
Gewicht kg:
18
kontaktverfärbungsfrei:
ja
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
70 mm
Plattenmaße mm:
175 x 140
Produkttyp:
Gefederte Lenkrolle
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
80
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1600
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1500 kg
Typ:
Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,58*
€ 941,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,57*
€ 908,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,08*
€ 877,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,63*
€ 794,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.