Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LSFN-SE 202K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSFN-SE_202K_238485.jpg
LSFN-SE_202K_238485.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LSFN-SE 202K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LSFN-SE 202K
EAN/GTIN:
     4047526238483
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-RadkörperGehäuse: Serie LSFNbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freirobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gesamthöhe mm: 275 Gewicht kg: 14,5 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 175 x 140 Produkttyp: Gefederte Lenkrolle Radbreite: 80 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 850
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gesamthöhe mm:
275
Gewicht kg:
14,5
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße mm:
175 x 140
Produkttyp:
Gefederte Lenkrolle
Radbreite:
80
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,34*
€ 871,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,33*
€ 833,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,61*
€ 788,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,96*
€ 759,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,06*
€ 734,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.