Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LSFN-SE 300K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSFN-SE_300K_285551.jpg
LSFN-SE_300K_285551.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LSFN-SE 300K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LSFN-SE 300K
EAN/GTIN:
     4047526285555
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-RadkörperGehäuse: Serie LSFNbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freirobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gesamthöhe mm: 395 Gewicht kg: 32,771 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 200 x 160 Produkttyp: Gefederte Lenkrolle Radbreite: 75 Rad-Ø: 300 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1000
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gesamthöhe mm:
395
Gewicht kg:
32,771
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße mm:
200 x 160
Produkttyp:
Gefederte Lenkrolle
Radbreite:
75
Rad-Ø:
300
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.749,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,43*
€ 2.331,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,57*
€ 2.308,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.847,56*
€ 2.198,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.797,10*
€ 2.138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,18*
€ 2.081,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.