Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LT-G 65G BLICKLE Temperguss-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT-G_65G_057018.jpg
LT-G_65G_057018.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LT-G 65G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LT-G 65G
EAN/GTIN:
     4047526057015
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Temperguss-Lenkrolle mit Anschraubplatte; Rad: Aus robustem Grauguss, Lauffläche und Flanken überdreht, mit Schmiernippel, äußerst geringer Roll- und Schwenkwiderstand, extrem verschleißfest, lackiert.; Laufbelag: Aus Grauguss.; Laufbelagsfarbe: silbergrau; Radkörper: -; Radkörperfarbe; silbergrau; Gehäuse: Aus hochwertigem, weißem Temperguss, mit einfacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Anschraubplatte und Lenkgabel, mit Schmiernippel. Radachse vernietet. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Beständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.Technische Eigenschaften: Ausladung: 22 Belagshärte: 180 - 220 HB Gesamthöhe: 91 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 30 Plattengröße: 95 x 60 Rad-Ø: 65 Schraublochentfernung: 75 x 40 Schraubloch-Ø: 9 Stückgewicht: 0,87 Temperaturbeständigkeit bis: 120 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
22
Belagshärte:
180 - 220 HB
Gesamthöhe:
91
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
30
Plattengröße:
95 x 60
Rad-Ø:
65
Schraublochentfernung:
75 x 40
Schraubloch-Ø:
9
Stückgewicht:
0,87
Temperaturbeständigkeit bis:
120
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 301LT-G 65G, LT-G 65G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.