Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LU-ALTH 200K-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LU-ALTH_200K-FI_759175.jpg
LU-ALTH_200K-FI_759175.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LU-ALTH 200K-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LU-ALTH 200K-FI
EAN/GTIN:
     4047526118792
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LUHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiVier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lastengeschlossener, abgedichteter Drehkranzbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 4,085 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
4,085
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, 301LU-ALTH 200K-FI, LU-ALTH 200K-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,18*
€ 345,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.