Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LU-GTH 150K BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschl. Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LU-GTH_150K_759178.jpg
LU-GTH_150K_759178.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LU-GTH 150K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LU-GTH 150K
EAN/GTIN:
     4047526118853
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie LUHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiVier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lastengeschlossener, abgedichteter Drehkranzbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie GTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Graugussmit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 197 Gewicht kg: 4,881 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
197
Gewicht kg:
4,881
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.