Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LU-POEV 160K-FI-SB BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LU-POEV_160K-FI-SB_851611.jpg
LU-POEV_160K-FI-SB_851611.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LU-POEV 160K-FI-SB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LU-POEV 160K-FI-SB
EAN/GTIN:
     4047526182052
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blauGehäuse: Serie LUHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiVier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lastengeschlossener, abgedichteter Drehkranzbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinhohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 3,38 Lagerart: Kugellager (CC) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
3,38
Lagerart:
Kugellager (CC)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160 mm mit feststeller blickle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LU-POEV 160K-FI-SB, LU-POEV 160K-FI-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.