Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LU-POEV 160R-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschl. Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LU-POEV_160R-FA_851574.jpg
LU-POEV_160R-FA_851574.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LU-POEV 160R-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LU-POEV 160R-FA
EAN/GTIN:
     4047526181598
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LUHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiVier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lastengeschlossener, abgedichteter Drehkranzbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 1 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
1
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle 160 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LU-POEV 160R-FA, LU-POEV 160R-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.