Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LWG-TPA 101K-FI-FK-GS10 BLICKLE Kunststoff-Lenkrolle WAVE mit Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWG-TPA_101K-FI-FK-GS10_744759.jpg
LWG-TPA_101K-FI-FK-GS10_744759.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LWG-TPA 101K-FI-FK-GS10
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LWG-TPA 101K-FI-FK-GS10
EAN/GTIN:
     4047526049737
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe silbergrau, mit Gewindestift, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie LWGhochwertiges Polyamid 6, bruchfestumspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im DrehkranzRückenlochFarbe silbergrau RAL 7001modernes, formschönes DesignRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001Sonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Gewindestift Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau RAL 7001 Gesamthöhe mm: 135 Gewicht kg: 0,505 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 55 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindestift
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau RAL 7001
Gesamthöhe mm:
135
Gewicht kg:
0,505
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
55
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
100
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen 100 mm, 301LWG-TPA 101K-FI-FK-GS10, LWG-TPA 101K-FI-FK-GS10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 49,34*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,65*
€ 57,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.