Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LWGX-TPA 101G-FI-ZAX58 BLICKLE Kunststoff-Lenkrolle WAVE, rostfrei, mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWGX-TPA_101G-FI-ZAX58_751640.jpg
LWGX-TPA_101G-FI-ZAX58_751640.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LWGX-TPA 101G-FI-ZAX58
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LWGX-TPA 101G-FI-ZAX58
EAN/GTIN:
     4047526056261
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, rostfrei, mit Zapfen und Feststeller "stop-fix"; Rad: Aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), ölhaltig.; Laufbelagsfarbe: grau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Stoffschlüssig.; Radkörperfarbe; grau; Gehäuse: Aus hochwertigem, bruchfestem und verstärktem Polyamid 6, mit eingespritztem, doppelt abgedichtetem rostfreiem Rillenkugellager im Drehkranz, mit rostfreiem Stahl-Einsteckzapfen verschraubt und gesichert. Sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig. Modernes, formschönes Design.; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Der Laufbelag ist ölhaltig. Bei empfindlichem Untergrund kann dies zu Kontaktverfärbungen führen. Als Alternative empfehlen wir Räder der Serie VPA, VGA oder PATH.Technische Eigenschaften: Ausladung: 38 Belagshärte: 85° Shore A Gesamthöhe: 135 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 32 Rad-Ø: 100 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 60 Temperaturbeständigkeit von: -20
Weitere Informationen:
Ausladung:
38
Belagshärte:
85° Shore A
Gesamthöhe:
135
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
32
Rad-Ø:
100
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
60
Temperaturbeständigkeit von:
-20
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen 100 mm, 301LWGX-TPA 101G-FI-ZAX58, LWGX-TPA 101G-FI-ZAX58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.