Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LWGXE-TPA101XK-FIELSFKGSX10 BLICKLE Kunststoff-Lenkrolle WAVE, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWGXE-TPA_101XK-FI-ELS-FK-GSX10_849659.jpg
LWGXE-TPA_101XK-FI-ELS-FK-GSX10_849659.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LWGXE-TPA101XK-FIELSFKGSX10
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LWGXE-TPA101XK-FIELSFKGSX10
EAN/GTIN:
     4047526153786
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller gewindest...
Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, rostfrei, Farbe silbergrau, mit Gewidestift, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie LWGXhochwertiges Polyamid 6, bruchfestumspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im DrehkranzRückenlochFarbe silbergrau RAL 7001sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigmodernes, formschönes DesignRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001Sonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Gewindestift Belagshärte: 85 Shore A elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau RAL 7001 Gesamthöhe mm: 135 Gewicht kg: 0,514 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 55 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 70
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindestift
Belagshärte:
85 Shore A
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau RAL 7001
Gesamthöhe mm:
135
Gewicht kg:
0,514
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
55
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
70
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit gewindestift, LWGXE-TPA101XK-FIELSFKGSX10, 301LWGXE-TPA101XK-FIELSFKGSX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.