Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LWK-TPA 101G-FI BLICKLE Kunststoff-Lenkrolle WAVE mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWK-TPA_101G-FI_744467.jpg
LWK-TPA_101G-FI_744467.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LWK-TPA 101G-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LWK-TPA 101G-FI
EAN/GTIN:
     4047526059835
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe grauweiß, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperGehäuse: Serie LWKhochwertiges Polyamid 6, bruchfestumspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im DrehkranzRückenlochFarbe grauweiß RAL 9002modernes, formschönes DesignRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002Sonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: grauweiß RAL 9002 Gesamthöhe mm: 135 Gewicht kg: 0,408 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 55 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
grauweiß RAL 9002
Gesamthöhe mm:
135
Gewicht kg:
0,408
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
55
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
100
Weitere Suchbegriffe: LWK-TPA 101G-FI, 301LWK-TPA 101G-FI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 40,10*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,64*
€ 48,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 11 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 22 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.