Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LWK-TPA 101K-FK-ZA51 BLICKLE Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWK-TPA_101K-FK-ZA51_744710.jpg
LWK-TPA_101K-FK-ZA51_744710.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LWK-TPA 101K-FK-ZA51
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LWK-TPA 101K-FK-ZA51
EAN/GTIN:
     4047526061142
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe grauweiß, mit Zapfen, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie LWKhochwertiges Polyamid 6, bruchfestumspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranzgalvanisch verzinkter, blau passivierter Stahl-Einsteckzapfen (Cr6-frei), verschraubt und gesichertFarbe grauweiß RAL 9002modernes, formschönes DesignRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002Sonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: grauweiß RAL 9002 Gesamthöhe mm: 135 Gewicht kg: 0,57 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
grauweiß RAL 9002
Gesamthöhe mm:
135
Gewicht kg:
0,57
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
100
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen 100 mm, LWK-TPA 101K-FK-ZA51, 301LWK-TPA 101K-FK-ZA51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 17 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.