Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LWKE-TPA 101K-ELS-FK BLICKLE Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWKE-TPA_101K-ELS-FK_744649.jpg
LWKE-TPA_101K-ELS-FK_744649.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LWKE-TPA 101K-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LWKE-TPA 101K-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526064327
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe grauweiß, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie LWKhochwertiges Polyamid 6, bruchfestumspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im DrehkranzRückenlochFarbe grauweiß RAL 9002modernes, formschönes DesignRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002Sonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 85 Shore A elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: grauweiß RAL 9002 Gesamthöhe mm: 135 Gewicht kg: 0,422 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 55 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 70
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
85 Shore A
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
grauweiß RAL 9002
Gesamthöhe mm:
135
Gewicht kg:
0,422
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
55
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
70
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen 100 mm, LWKE-TPA 101K-ELS-FK, 301LWKE-TPA 101K-ELS-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 14 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 22 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.