Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 BLICKLE Kunststoff-Lenkrolle WAVE, rostfrei, mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWKX-TPA_126G-FI-ZAX55_752242.jpg
LWKX-TPA_126G-FI-ZAX55_752242.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55
EAN/GTIN:
     4047526067007
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, rostfrei, Farbe grauweiß, mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperGehäuse: Serie LWKXhochwertiges Polyamid 6, bruchfestumspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im Drehkranzmit rostfreiem Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichertFarbe grauweiß RAL 9002sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigmodernes, formschönes DesignRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002Sonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: grauweiß RAL 9002 Gesamthöhe mm: 160 Gewicht kg: 0,644 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 110
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
grauweiß RAL 9002
Gesamthöhe mm:
160
Gewicht kg:
0,644
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
110
Weitere Suchbegriffe: 301LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55, LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 11 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.