Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LX-POEV 200XR-FI-SG BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LX-POEV_200XR-FI-SG_306803.jpg
LX-POEV_200XR-FI-SG_306803.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LX-POEV 200XR-FI-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LX-POEV 200XR-FI-SG
EAN/GTIN:
     4047526306809
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen vollgummi 200mm
schwerlastrollen lenkrollen
Edelstahl-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie LXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler MittelbolzenDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 2,834 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
2,834
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, 301LX-POEV 200XR-FI-SG, LX-POEV 200XR-FI-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,81*
€ 363,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.