Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301P 200/20-60R-SG BLICKLE Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_200_20-60R-SG_061911.jpg
P_200_20-60R-SG_061911.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301P 200/20-60R-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     P 200/20-60R-SG
EAN/GTIN:
     4047526061913
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe grau, spurlosFelge:Stahlblech, gepresstmit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglichTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 0,88 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 75
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
0,88
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
75
Weitere Suchbegriffe: P 200/20-60R-SG, 301P 200/20-60R-SG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 61,07*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,12*
€ 67,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 22 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.