Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301P 220/20-75R BLICKLE Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_220_20-75R_254995.jpg
P_220_20-75R_254995.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301P 220/20-75R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     P 220/20-75R
EAN/GTIN:
     4047526254995
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:Stahlblech, gepresstmit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglichTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 0,905 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 75 Produkttyp: Rad Radbreite: 65 Rad-Ø: 220 Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
0,905
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge mm:
75
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
65
Rad-Ø:
220
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Weitere Suchbegriffe: 301P 220/20-75R, P 220/20-75R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,34*
€ 57,72*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 58,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 74,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 17 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.