Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301P 222/20-75R-SG BLICKLE Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_222_20-75R-SG_297549.jpg
P_222_20-75R-SG_297549.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301P 222/20-75R-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     P 222/20-75R-SG
EAN/GTIN:
     4047526297541
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauReifen:Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe grau, spurlosFelge:Stahlblech, gepresstmit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglichTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,076 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 75 Produkttyp: Rad Radbreite: 65 Rad-Ø: 220 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,076
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge mm:
75
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
65
Rad-Ø:
220
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Weitere Suchbegriffe: P 222/20-75R-SG, 301P 222/20-75R-SG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 68,27*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,12*
€ 78,24*
7 Tage
63
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 111,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.