Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PO 300/30K BLICKLE Rad aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PO_300_30K_012856.jpg
PO_300_30K_012856.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PO 300/30K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PO 300/30K
EAN/GTIN:
     4047526012854
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad aus PolyamidRad:hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore Dsehr geringer Roll- und Schwenkwiderstandleichter Lauf auf glatten Bödensehr abriebfestFarbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 30 Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gewicht kg: 2,431 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 65 Produkttyp: Rad Radbreite: 55 Rad-Ø: 300 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1500 Achslochdurchmesser: 8 mm autoklaventauglich: ja Nabenlänge: 22 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 50 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 75 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
8 mm
Achsloch-Ø mm:
30
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gewicht kg:
2,431
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
22 mm
Nabenlänge mm:
65
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
50 mm
Radbreite:
55
Rad-Ø:
300
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
75 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, blickle kunststoffrad, polyamidrad, kunststoffrad d 300 mm, PO 300/30K, 301PO 300/30K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 187,77*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 198,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 993,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.