Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301POA 50/8G BLICKLE Rad aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POA_50_8G_105403.jpg
POA_50_8G_105403.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301POA 50/8G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POA 50/8G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad aus PolyamidRad:hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore Dsehr geringer Roll- und Schwenkwiderstandleichter Lauf auf glatten Bödensehr abriebfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 8 Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,019 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 22 Produkttyp: Rad Radbreite: 18 Rad-Ø: 50 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 75 Achslochdurchmesser: 12 mm autoklaventauglich: ja hydrolysestabil: ja Nabenlänge: 31 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 50 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 120 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
12 mm
Achsloch-Ø mm:
8
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,019
hydrolysestabil:
ja
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
31 mm
Nabenlänge mm:
22
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
50 mm
Radbreite:
18
Rad-Ø:
50
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
75
Tragfähigkeit bei 4km/h:
120 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, kunststoffrad d=50mm, polyamidrad, blickle kunststoffrad, POA 50/8G, 301POA 50/8G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,58*
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,12*
6 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 8,84*
€ 12,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.