Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301POA 52/12G BLICKLE Rad aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POA_52_12G_527432.jpg
POA_52_12G_527432.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301POA 52/12G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POA 52/12G
EAN/GTIN:
     4047526527433
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
blickle polyamidrad
Rad aus PolyamidRad:hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore Dsehr geringer Roll- und Schwenkwiderstandleichter Lauf auf glatten Bödensehr abriebfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 12 Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,041 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 31 Produkttyp: Rad Radbreite: 29 Rad-Ø: 50 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120 Achslochdurchmesser: 10 mm autoklaventauglich: ja hydrolysestabil: ja Nabenlänge: 31 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 58 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
10 mm
Achsloch-Ø mm:
12
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,041
hydrolysestabil:
ja
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
31 mm
Nabenlänge mm:
31
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
58 mm
Radbreite:
29
Rad-Ø:
50
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, 301POA 52/12G, POA 52/12G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.