Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301POA 65/10G BLICKLE Rad aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POA_65_10G_004887.jpg
POA_65_10G_004887.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301POA 65/10G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POA 65/10G
EAN/GTIN:
     4047526004880
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad aus PolyamidRad:hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore Dsehr geringer Roll- und Schwenkwiderstandleichter Lauf auf glatten Bödensehr abriebfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 10 Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,053 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 33 Produkttyp: Rad Radbreite: 30 Rad-Ø: 65 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 100 Achslochdurchmesser: 12 mm autoklaventauglich: ja hydrolysestabil: ja Nabenlänge: 33 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 65 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
12 mm
Achsloch-Ø mm:
10
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,053
hydrolysestabil:
ja
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
33 mm
Nabenlänge mm:
33
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
65 mm
Radbreite:
30
Rad-Ø:
65
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, blickle kunststoffrad, polyamidrad, 301POA 65/10G, POA 65/10G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 5,00*
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 13 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 27 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 55 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.