Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PPN 100/15R BLICKLE Rad aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PPN_100_15R_367730.jpg
PPN_100_15R_367730.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PPN 100/15R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PPN 100/15R
EAN/GTIN:
     4047526367732
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Rad aus Polypropylen; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen, geringer Roll- und Schwenkwiderstand.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; naturweiß; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 60° Shore D Lagerart: Rollenlager Laufbelagsbreite: 37 Rad-Ø: 100 Stückgewicht: 0,142 Temperaturbeständigkeit bis: 60 Temperaturbeständigkeit von: -20
Weitere Informationen:
Belagshärte:
60° Shore D
Lagerart:
Rollenlager
Laufbelagsbreite:
37
Rad-Ø:
100
Stückgewicht:
0,142
Temperaturbeständigkeit bis:
60
Temperaturbeständigkeit von:
-20
Weitere Suchbegriffe: Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrad, PPN 100/15R, 301PPN 100/15R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.