| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301PPN 150/20R Herst.-Nr.: PPN 150/20R EAN/GTIN: 4047526097974 |
| |
|
| | |
| Rad aus PolypropylenRad:hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore Dgeringer Roll- und SchwenkwiderstandFarbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gewicht kg: 0,398 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 300 kg Weitere Informationen: | | Achslochdurchmesser: | 20 mm | Achsloch-Ø mm: | 20 | Belagshärte: | 60 Shore D | Farbe Laufbelag: | natur-weiß | Farbe Radkörper: | natur-weiß | Gewicht kg: | 0,398 | kontaktverfärbungsfrei: | x | Lagerart: | Rollenlager | Material Laufbelag: | Kunststoff | Material Radkörper: | hochwertiges Polypropylen | Nabenlänge: | 60 mm | Nabenlänge mm: | 60 | Produkttyp: | Rad | Rad Durchmesser: | 150 mm | Radbreite: | 50 | Rad-Ø: | 150 | spurlos: | x | Temperaturbeständigkeit max: | 60 °C | Temperaturbeständigkeit max °C: | 60 | Temperaturbeständigkeit min: | -20 °C | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 300 | Tragfähigkeit bei 4km/h: | 300 kg | Typ: | Rad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,68* | € 24,81* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,86* | € 31,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,34* | € 52,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|