Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPK 150G BLICKLE Spurkranz-Rad aus Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPK_150G_008516.jpg
SPK_150G_008516.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPK 150G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPK 150G
EAN/GTIN:
     4047526008512
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Spurkranz-Rad aus GussRad:robuster Grauguss, Härte 180–220 HBab Rad-Ø 125 mm mit SchmiernippelSpurkranz und Lauffläche sind überdrehtLauffläche zur Achse 3° ansteigendäußerst geringer Rollwiderstandextrem verschleißfestlackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °Cbei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45SPK 201K, SPK 251K: A55elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 180–220 HB elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 3,57 hitzebeständig: x kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Laufbreite mm: 36 Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 52 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 46 Temperaturbeständigkeit max °C: 600 Temperaturbeständigkeit min °C: -100 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1000 Achslochdurchmesser: 20 mm Laufbreite: 36 mm Nabenlänge: 52 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -100 °C Temperaturbeständigkeit max: 600 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1000 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
180–220 HB
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
3,57
hitzebeständig:
x
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Laufbreite:
36 mm
Laufbreite mm:
36
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
52 mm
Nabenlänge mm:
52
Produkttyp:
Spurkranzrad
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
46
Temperaturbeständigkeit max:
600 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
600
Temperaturbeständigkeit min:
-100 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-100
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1000
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1000 kg
Typ:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: 301SPK 150G, SPK 150G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 84,15*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,79*
€ 97,27*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 161,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.